Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Classico, schwarz, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Classico, schwarz, 140
T-Shirt Classico, schwarz, 140
Artikel-Nr.:
     6906-4059562009743
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562009743
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
  • Rundhals-Rippkragen
Weitere Informationen:
Modell:
6150
Material 1:
Polyester-Jacquard
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
140
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.