Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport Essential Fleece Jacket, schwarz, Größe 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport Essential Fleece Jacket, schwarz, Größe 116
uhlport Essential Fleece Jacket, schwarz, Größe 116
uhlport Essential Fleece Jacket, schwarz, Größe 116
uhlport Essential Fleece Jacket, schwarz, Größe 116
uhlport Essential Fleece Jacket, schwarz, Größe 116
uhlport Essential Fleece Jacket, schwarz, Größe 116
Artikel-Nr.:
     6906-4051309989103
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100527701
EAN/GTIN:
     4051309989103
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
- Fleecejacke mit Hoody
- zwei Reißverschlusstaschen
- Armbündchen mit Einfassband
- gedruckter uhlsport Schriftzug
Material: 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
116
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,5
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, fleece jacke schwarz, kinder jacke, Bekleidung Teamsport, Regenbekleidung, Regenbekleidung uhlsport, Regenbekleidung Tops
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.