Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Core 26 T-Shirt, kempablau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Core 26 T-Shirt, kempablau, Größe XL
Kempa Core 26 T-Shirt, kempablau, Größe XL
Kempa Core 26 T-Shirt, kempablau, Größe XL
Kempa Core 26 T-Shirt, kempablau, Größe XL
Kempa Core 26 T-Shirt, kempablau, Größe XL
Kempa Core 26 T-Shirt, kempablau, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309978404
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200366103
EAN/GTIN:
     4051309978404
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
- Rundhalsausschnitt mit schwarzem Kempa-Nackenband
- Raglanärmel
- elastisches Kempa-Wording
- Core-Aufdruck auf der linken Schulter
- elastisches Material
97% Baumwolle (Bio), 3% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
kempablau
Größe:
XL
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000
Gewicht in kg:
0,3
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.