Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Core 26 Hood Jacket Women, schwarz, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, schwarz, Größe XL
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, schwarz, Größe XL
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, schwarz, Größe XL
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, schwarz, Größe XL
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, schwarz, Größe XL
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, schwarz, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309977193
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200366401
EAN/GTIN:
     4051309977193
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz xl
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
- Kapuze mit Kempa-Wording und Innenfutter in Kontrastfarbe
- Zippergarage am Kragen
- Raglanärmel
- Core-Aufdruck auf der linken Schulter
- zwei Reißverschlusstaschen
- taillierter Schnitt
- Reißverschlüsse in Kontrastfarbe
60% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
XL
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099
Gewicht in kg:
0,7
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.