Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309953524
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221707
EAN/GTIN:
     4051309953524
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kapuzenjacke schwarz
KRAGEN:
- Hochabschließender Kragen mit Kapuze
SCHNITT:
- Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE FIT: flexibles Webmaterial
FEATURES:
- Sublimationsdesign
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- seitliche Reißverschlusstaschen -elastische Ärmelbünchen
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 88% Polyester (recycelt), 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/limonengelb
Größe:
140
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,262
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, kapuzenjacke 170, Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gewebt, Trainingsanzüge gewebt uhlsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.