Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 128
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/limonengelb, Größe 128
Artikel-Nr.:
     6906-4051309953517
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221707
EAN/GTIN:
     4051309953517
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kapuzenjacke schwarz
KRAGEN:
- Hochabschließender Kragen mit Kapuze
SCHNITT:
- Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE FIT: flexibles Webmaterial
FEATURES:
- Sublimationsdesign
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- seitliche Reißverschlusstaschen -elastische Ärmelbünchen
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 88% Polyester (recycelt), 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/limonengelb
Größe:
128
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,246
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, kapuzenjacke 170, Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gewebt, Trainingsanzüge gewebt uhlsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.