Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PRIME POLO SHIRT, marine/weiß, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PRIME POLO SHIRT, marine/weiß, Größe XXXL
Kempa PRIME POLO SHIRT, marine/weiß, Größe XXXL
Kempa PRIME POLO SHIRT, marine/weiß, Größe XXXL
Kempa PRIME POLO SHIRT, marine/weiß, Größe XXXL
Kempa PRIME POLO SHIRT, marine/weiß, Größe XXXL
Kempa PRIME POLO SHIRT, marine/weiß, Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309947530
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200215906
EAN/GTIN:
     4051309947530
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
- Kragenband und Knopfleiste in Kontrastfarbe
- Bündchen an der Ärmelöffnung
- Schlitzöffnung mit Ziernaht
- gestickter Kempa-Schriftzug
- Kempa-Weblabel auf dem linken Ärmel

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, Piqué
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
marine/weiß
Größe:
XXXL
Ursprungsland:
Turkey
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010
Gewicht in kg:
0,308
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxl, Bekleidung Freizeit, Bekleidung Herren, Bekleidung Herren Kempa, Casual Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.