Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport GOAL 25 1/4 ZIP TOP, grün/lagune, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport GOAL 25 1/4 ZIP TOP, grün/lagune, Größe XL
uhlport GOAL 25 1/4 ZIP TOP, grün/lagune, Größe XL
uhlport GOAL 25 1/4 ZIP TOP, grün/lagune, Größe XL
uhlport GOAL 25 1/4 ZIP TOP, grün/lagune, Größe XL
uhlport GOAL 25 1/4 ZIP TOP, grün/lagune, Größe XL
uhlport GOAL 25 1/4 ZIP TOP, grün/lagune, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309943891
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221806
EAN/GTIN:
     4051309943891
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts xl
herren langarmshirts
KRAGEN:
- Hochabschließender Kragen mit Reißverschluss
SCHNITT:
- Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE FIT
FEATURES:
- Sublimationsdesign
- gedruckter uhlsport Schriftzug -elastische Rippeinsätze am Ärmel
- hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET")
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100 % Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
grün/lagune
Größe:
XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,372
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.