Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa STATUS KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa STATUS KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309935322
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200363401
EAN/GTIN:
     4051309935322
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
- Kapuze mit Rippe
- vorverlegte Schulternähte
- Silikon-Druck
- Kempa CI-Label auf dem Ärmel
- taillierter Frauenschnitt
- schnitttechnisches Design am Ärmel
- Kängurutasche

Material:
72% Baumwolle, 28% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
S
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099
Gewicht in kg:
0,57
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Freizeit, Bekleidung Damen, Bekleidung Damen Kempa, Casual Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.