Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa STATUS KAPUZENJACKE, schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa STATUS KAPUZENJACKE, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE, schwarz, Größe S
Kempa STATUS KAPUZENJACKE, schwarz, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309935148
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200363301
EAN/GTIN:
     4051309935148
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
kapuzenjacke
kapuzenjacke s
- Kapuze mit Rippe
- vorverlegte Schulternähte
- Silikon-Druck
- Kempa CI-Label auf dem Ärmel
- schnitttechnisches Design am Ärmel
- Kängurutasche

Material:
72% Baumwolle, 28% Polyester

Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
S
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099
Gewicht in kg:
0,619
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Freizeit, Bekleidung Herren, Bekleidung Herren Kempa, Casual Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.