Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PLAYER KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz/weiß, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PLAYER KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER KAPUZENJACKE WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309917625
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200362701
EAN/GTIN:
     4051309917625
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
- Kontrasteinsatz an der Kapuze
- Namenslabel an der Krageninnenseite
- farbiges Piping an der Schulternaht
- taillierter Schnitt
- zwei Reißverschlusstaschen
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
- 2face dry tech
- Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/weiß
Größe:
S
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,365
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.