Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4051309857723
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100519907
EAN/GTIN:
     4051309857723
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kapuzenjacke schwarz
- Kapuzenjacke aus elastischem Material
- Fleece auf der Innenseite für angenehmes Tragegefühl
- schnittechnisches Design vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss vorne
- Rippabschluss am Ärmel
- Rückenabschluss mit halber Rippe
- gestickter uhlsport-Schriftzug
Material: 100% Polyester, Interlock mit Fleece
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra/limonengel
Größe:
164
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,296
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, kapuzenjacke 170, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.