Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PRIME LANGARMSHIRT, deep blau/deep rot, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PRIME LANGARMSHIRT, deep blau/deep rot, Größe L
Kempa PRIME LANGARMSHIRT, deep blau/deep rot, Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4051309846475
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200229311
EAN/GTIN:
     4051309846475
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts gr.l
herren langarmshirts
- asymmetrischer Rundhalsausschnitt mit Schlitzöffnung
- schnitttechnisches Design mit Raglanärmeln
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke in 3D-Optik

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
deep blau/deep rot
Größe:
L
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,236
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.