Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa EMOTION 2.0 LANGARMSHIRT, dove blau/limonengelb, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa EMOTION 2.0 LANGARMSHIRT, dove blau/limonengelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 LANGARMSHIRT, dove blau/limonengelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 LANGARMSHIRT, dove blau/limonengelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 LANGARMSHIRT, dove blau/limonengelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 LANGARMSHIRT, dove blau/limonengelb, Größe XL
Kempa EMOTION 2.0 LANGARMSHIRT, dove blau/limonengelb, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309762041
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200226814
EAN/GTIN:
     4051309762041
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts xl
herren langarmshirts
- Rundhalsausschnitt mit Kragenband
- schnitttechnisches Design vorne und hinten
- geprägte Linien auf der Vorderseite
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
- Rippbündchen an den Ärmeln und am Kragen

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
dove blau/limonengelb
Größe:
XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,252
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.