| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309761716 Herst.-Nr.: 200226803 EAN/GTIN: 4051309761716 |
| |
|
| | |
| - Rundhalsausschnitt mit Kragenband - schnitttechnisches Design vorne und hinten - geprägte Linien auf der Vorderseite - elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke - Rippbündchen an den Ärmeln und am Kragen
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | rot/chilirot | Größe: | S | Ursprungsland: | China | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61099020 | Gewicht in kg: | 0,209 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren langarmshirts, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm |
| | |
| |