Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa EMOTION 2.0 QUARTER ZIP HOODY, schwarz/anthra, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa EMOTION 2.0 QUARTER ZIP HOODY, schwarz/anthra, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 QUARTER ZIP HOODY, schwarz/anthra, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 QUARTER ZIP HOODY, schwarz/anthra, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 QUARTER ZIP HOODY, schwarz/anthra, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 QUARTER ZIP HOODY, schwarz/anthra, Größe 4XL
Kempa EMOTION 2.0 QUARTER ZIP HOODY, schwarz/anthra, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309759775
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200226701
EAN/GTIN:
     4051309759775
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
- schnitttechnisches Design vorne und hinten
- 1/4 Reißverschluss vorne
- Kapuze mit Rippe
- Einfassband an den Ärmeln und am Bund
- gestickter Kempa-Schriftzug und K-Label-Aufdrucke

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra
Größe:
4XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,556
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenjacke schwarz, kapuzenjacke, kapuzenshirt xxxxl, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.