Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa POLY POLO SHIRT, weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa POLY POLO SHIRT, weiß, Größe XL
Kempa POLY POLO SHIRT, weiß, Größe XL
Kempa POLY POLO SHIRT, weiß, Größe XL
Kempa POLY POLO SHIRT, weiß, Größe XL
Kempa POLY POLO SHIRT, weiß, Größe XL
Kempa POLY POLO SHIRT, weiß, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309589761
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200234807
EAN/GTIN:
     4051309589761
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
- Knopfleiste mit drei Knöpfen
- Kempa-Schriftzug und K-Label-Aufdruck
- Nackenband in Kontrastfarbe

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß
Größe:
XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010
Gewicht in kg:
0,199
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.