Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PRIME POLO SHIRT, schwarz/weiß, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PRIME POLO SHIRT, schwarz/weiß, Größe 140
Kempa PRIME POLO SHIRT, schwarz/weiß, Größe 140
Kempa PRIME POLO SHIRT, schwarz/weiß, Größe 140
Kempa PRIME POLO SHIRT, schwarz/weiß, Größe 140
Kempa PRIME POLO SHIRT, schwarz/weiß, Größe 140
Kempa PRIME POLO SHIRT, schwarz/weiß, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309475729
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200215902
EAN/GTIN:
     4051309475729
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
- Kragenband und Knopfleiste in Kontrastfarbe
- Bündchen an der Ärmelöffnung
- Schlitzöffnung mit Ziernaht
- gestickter Kempa-Schriftzug
- Kempa-Weblabel auf dem linken Ärmel

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, Piqué
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/weiß
Größe:
140
Ursprungsland:
Turkey
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010
Gewicht in kg:
0,183
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Poloshirt, Kinderpolo, Kinderpoloshirt, Polohemd (Kinder), Poloshirt (Kinder), Kinder-Shirt, Kinder-T-Shirts, Kindershirt, herren-poloshirt schwarz, polohemd (kinder), Bekleidung Freizeit, Bekleidung Herren, Bekleidung Herren Kempa, Casual Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.