Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, weiß, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, weiß, Größe XXL
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, weiß, Größe XXL
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, weiß, Größe XXL
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, weiß, Größe XXL
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, weiß, Größe XXL
Kempa ATTITUDE LONGSLEEVE, weiß, Größe XXL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309468530
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200206801
EAN/GTIN:
     4051309468530
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts xxl
herren langarmshirts
- enganliegende Passform mit vorverlegter Seitennaht und flachen Verbindungsnähten
- Raglanärmel mit Kontrastnähten
- Ton-in-Ton-Grafikprint auf dem Rücken
- Kempa-Schriftzug und K-Label-Aufdruck

Material:
88% Polyester, 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß
Größe:
XXL
Ursprungsland:
Turkey
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,301
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.