Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa TEAM T-SHIRT, kempablau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa TEAM T-SHIRT, kempablau, Größe M
Kempa TEAM T-SHIRT, kempablau, Größe M
Kempa TEAM T-SHIRT, kempablau, Größe M
Kempa TEAM T-SHIRT, kempablau, Größe M
Kempa TEAM T-SHIRT, kempablau, Größe M
Kempa TEAM T-SHIRT, kempablau, Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4051309433422
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200209101
EAN/GTIN:
     4051309433422
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
- Rundhals-T-Shirt
- Kempa-CI-Label auf dem linken Ärmel

Material:
100% Baumwolle, 160g/m2
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
kempablau
Größe:
M
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000
Gewicht in kg:
0,17
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.