Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-C Präsentationsjacke 34 grau melange/lime pop/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-C Präsentationsjacke 34 grau melange/lime pop/schwarz
5-C Präsentationsjacke 34 grau melange/lime pop/schwarz
5-C Präsentationsjacke 34 grau melange/lime pop/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523927276
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1011917
EAN/GTIN:
     4043523927276
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
damen trainingsjacke
Leichte Jacke für den gemeinsamen Auftritt als Team. Elastisches, feuchtigkeitsregulierendes Material Breite Rippbündchen an Ärmel und Saum Gerippter Kragen Seitliche Reißverschlusstaschen Stylischer 5-C Print in 3D-Optik Ohne Innenfutter Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grau melange/lime pop/schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.