Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-C Allwetterjacke 128 schwarz/grau melange/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-C Allwetterjacke 128 schwarz/grau melange/weiß
5-C Allwetterjacke 128 schwarz/grau melange/weiß
5-C Allwetterjacke 128 schwarz/grau melange/weiß
5-C Allwetterjacke 128 schwarz/grau melange/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523920994
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1051902
EAN/GTIN:
     4043523920994
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Wasserdichte Allwetterjacke für jede Wetterlage. Wasserdichtes Obermaterial mit verschweißten Hauptnähten Hoher Stehkragen mit integrierter Kapuze Geöffnetes Innenfutter für optimale Veredelung Seitliche Reißverschlusstaschen 1.200 mm Wassersäule Stylischer 5-C Print in 3D-Optik
Material: 100% Polyamid Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau melange/weiß
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.