| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4043523899719 Herst.-Nr.: 2181918 EAN/GTIN: 4043523899719 |
| |
|
| | |
| Bequeme Sportsocken im CLASSIC 5-C Design. Weicher und langlebiger Materialmix Verstärkter Fersen- und Zehenbereich Feuchtigkeitsregulierende Mesh-Struktur am Spann Anschmiegsame Passform Eingearbeitetes CLASSIC 5-C Design Gr. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50 Material: 59% Polyester, 32% Baumwolle, 5% Polyamid, 4% Elasthan Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/weiß | Zielgruppe: | Erwachsene | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61159699000 | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, handballsocken erima |
| | |
| |