Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liga 2.0 T-Shirt L gelb/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liga 2.0 T-Shirt L gelb/schwarz/weiß
Liga 2.0 T-Shirt L gelb/schwarz/weiß
Liga 2.0 T-Shirt L gelb/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523860252
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1081828
EAN/GTIN:
     4043523860252
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Kühles Tragegefühl auf und abseits des Spielfelds. Feuchtigkeitsableitendes, schnelltrocknendes Material Mesh-Einsatz für höhere Atmungsaktivität Raglanärmel für mehr Bewegungsfreiheit Bequemer Rundhalsausschnitt
Material: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
GE
Weitere Suchbegriffe: herren-t-shirts gelb, herren shirt, herren-t-shirts rundhals, Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.