Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liga 2.0 Trainingsjacke mit Kapuze S grau melange/schwarz/green gecko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liga 2.0 Trainingsjacke mit Kapuze S grau melange/schwarz/green gecko
Liga 2.0 Trainingsjacke mit Kapuze S grau melange/schwarz/green gecko
Liga 2.0 Trainingsjacke mit Kapuze S grau melange/schwarz/green gecko
Liga 2.0 Trainingsjacke mit Kapuze S grau melange/schwarz/green gecko
Artikel-Nr.:
     6906-4043523858310
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1071847
EAN/GTIN:
     4043523858310
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Trainingsjacke mit Kapuze
Trainingsjacke (Unisex)
Unisex-Trainingsjacke
Lässige Kapuzenjacke zum Überziehen nach dem Spiel. Strapazierfähiges Funktionsmaterial für dauerhaften Tragekomfort Hochschließender Kragen mit Kapuze Rippbündchen an Ärmeln und Saum Seitliche Reißverschlusstaschen
Material: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grau melange/schwarz/green gecko
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: trainingsjacke (unisex), Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.