Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Essence Jersey Hood Jacket W M Black-Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Essence Jersey Hood Jacket W M Black-Multi
Craft ADV Essence Jersey Hood Jacket W M Black-Multi
Artikel-Nr.:
     6906-1912467-999007-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912467-999007-5
EAN/GTIN:
     7318573741200
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
Moderne Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und winddichter Front. Der Body ist aus einem angenehm weichen, warmen Jersey für maximalen Komfort. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. • Regular fit • Body aus angenehm weichem, wärmendem Material • Winddichte Front • Gefütterte Kapuze aus windabweisendem Material • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
1912467
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Hauptmaterial: 100% Polyester (recycelt) Vorne oben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Black-Multi
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.