Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket ADV Unify Hybrid Jacket M 3XL Grey Melange/Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket ADV Unify Hybrid Jacket M 3XL Grey Melange/Black
Craft Jacket ADV Unify Hybrid Jacket M 3XL Grey Melange/Black
Artikel-Nr.:
     6906-1912224-950999-9
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912224-950999-9
EAN/GTIN:
     7318573774871
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Komfortable Jacke aus recyceltem Polyester. Angenehm weiches, elastisches und funktionelles Material. Zwei Taschen. • Aus recyceltem Polyester • Angenehm weiches, funktionelles Material • Zwei Taschen vorne • Brusttasche
Weitere Informationen:
Modell:
1912224
Größe:
3XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Grey Melange/Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.