Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Vest ADV Unify Vest W XL Grey Melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Vest ADV Unify Vest W XL Grey Melange
Craft Vest ADV Unify Vest W XL Grey Melange
Artikel-Nr.:
     6906-1912162-950000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912162-950000-7
EAN/GTIN:
     7318573665667
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damen weste
Komfortable Weste aus einem angenehm weichem, elastischem und funktionellem Material. Recyceltes Polyester für einen besseren ökologischen Fußabdruck. • Recyceltes Polyester • Ergonomische Paßform • Zwei Taschen
Weitere Informationen:
Modell:
1912162
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt), Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Grey Melange
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110119000
... > Lager 6906 > Craft > Vest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.