Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Vest ADV Unify Vest M S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Vest ADV Unify Vest M S Black
Craft Vest ADV Unify Vest M S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1912161-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912161-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573665506
Suchbegriffe:
Herrenweste
Recyclingpolyesterweste
Bequeme Weste aus weichem, elastischem und funktionellem Recyclingpolyester mit zwei Taschen. • Bequeme Jacke • Weiches, funktionelles Recyclingpolyester • Ergonomische, elastische Paßform • Zwei Taschen
Weitere Informationen:
Modell:
1912161
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt), Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110119000
... > Lager 6906 > Craft > Vest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.