Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Charge Warm Jacket W XL Glow-Rusty Glow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Charge Warm Jacket W XL Glow-Rusty Glow
Craft ADV Charge Warm Jacket W XL Glow-Rusty Glow
Artikel-Nr.:
     6906-1911670-716732-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911670-716732-7
EAN/GTIN:
     7318573724913
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kälteschutzjacke
Warme Multisportjacke mit gesteppter Wattierung vorne und Winddichter Front- und Ärmelpartie. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. • Gesteppte Wattierung vorne • Front und Ärmeloberseite winddicht • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Daumenöffnungen • Durchgehender Reißverschluss vorne
Weitere Informationen:
Modell:
1911670
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Vorne und Ärmel oben: 100% Polyester Rückseite: 100% Polyurethan Rückseite unten und Ärmel unten: 89% recyceltes Polyester 11% Elastan Wattierung: 100% Polyester
Farbe:
Glow-Rusty Glow
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.