Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Socks Progress Anti Slip Mid Sock 28/30 Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Socks Progress Anti Slip Mid Sock 28/30 Bright Red
Craft Socks Progress Anti Slip Mid Sock 28/30 Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1910981-430000-28
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910981-430000-28
EAN/GTIN:
     7318573544009
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Progress Antislip Mid Socks sind leichte und strapazierfähige Socken. Diese funktionellen Matchsocken bestehen aus einem dünnen Gewebe, das eine hervorragende Belüftung und einen optimalen Feuchtigkeitstransport bietet, damit deine Füße bei hochintensiven Aktivitäten kühl und trocken bleiben. • Leichtes und strapazierfähiges Material • dünne Konstruktion für effiziente Belüftung
Weitere Informationen:
Modell:
1910981
Größe:
28/30
Ursprungsland:
SE
Geschlecht:
Unisex
Material:
99% Polyamid 1% Elastan
Farbe:
Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
... > Lager 6906 > Craft > Socks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.