| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910634-999000-43 Herst.-Nr.: 1910634-999000-43 EAN/GTIN: 7318573512787 |
| |
|
| | |
| Trainingssocke für Fortgeschrittene, gestrickt mit Breeze-Polyamidgarn für exzellentes Feuchtigkeitsmanagement und Temperaturkontrolle. • Atmungsaktiv • Feuchtigkeitstransport • Hergestellt aus Breeze-Polyamidgarn für optimale Temperaturkontrolle • Ristband • Flache Zehennaht • Ergonomische Passform Weitere Informationen: | | Modell: | 1910634 | Größe: | 43-45 | Ursprungsland: | IT | Geschlecht: | Unisex | Material: | 96% Polyamid, 3% Elastan, 1% Glas | Farbe: | BLACK | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6115969900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |