Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Core Soul Full Zip Hood M S Dark Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Core Soul Full Zip Hood M S Dark Navy
Craft Sweatshirt Core Soul Full Zip Hood M S Dark Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1910620-395000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910620-395000-4
EAN/GTIN:
     7318573447997
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacken herren
kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelblau
Lässiger Kapuzenpullover mit durchgehendem Reißverschluss vorne. Angenehm weiches Material für höchsten Tragekomfort. Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss. • Komfortable Paßform • Zwei Taschen vorne • Craft Logo auf der rechten Brust • Six Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1910620
Größe:
S
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Men
Material:
48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elastan
Farbe:
Dark Navy
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110113000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.