Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Evolve Crew Neck M XL Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Evolve Crew Neck M XL Club Cobolt
Craft Sweatshirt Evolve Crew Neck M XL Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1910160-346000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910160-346000-7
EAN/GTIN:
     7318573534062
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Evolve Crew Neck ist ein langärmeliges Training-Jersey aus Stretchmaterial, das bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bietet. Das Jersey mit Rundhalsausschnitt ist aus recycelten Materialien hergestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern, und verfügt über Mesh-Einsätze unter den Achseln für eine bessere Belüftung. Die Raglanärmel garantieren optimale Bewegungsfreiheit. • Strapazierfähiges, funktionelles Material • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Raglanärmel für optimale Bewegungsfreiheit • Rundhalsausschnitt
Weitere Informationen:
Modell:
1910160
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.