Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Core Unify Training Tee M M Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Core Unify Training Tee M M Club Cobolt
Craft Tshirt Core Unify Training Tee M M Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1909878-346000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909878-346000-5
EAN/GTIN:
     7318573459709
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts m blau
CORE Unify Training Tee ist in verschiedenen intensiven Farben erhältlich. Das T-Shirt aus weichem, funktionellem Recyclingpolyester wurde für alle entwickelt, die sich gern bewegen und Wert auf Komfort und Qualität legen. Außerdem verleihen ihm die geschwungenen Seitennähte auf der Vorderseite ein sportlich-modernes Design. • Recyceltes Polyester • Geschwungene Seitennähte • In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Modell:
1909878
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.