| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1909878-346000-10 Herst.-Nr.: 1909878-346000-10 EAN/GTIN: 7318573459754 |
| |
|
| | |
| CORE Unify Training Tee ist in verschiedenen intensiven Farben erhältlich. Das T-Shirt aus weichem, funktionellem Recyclingpolyester wurde für alle entwickelt, die sich gern bewegen und Wert auf Komfort und Qualität legen. Außerdem verleihen ihm die geschwungenen Seitennähte auf der Vorderseite ein sportlich-modernes Design. • Recyceltes Polyester • Geschwungene Seitennähte • In verschiedenen Farben erhältlich Weitere Informationen: | | Modell: | 1909878 | Größe: | 4XL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 100% Polyester (recycelt) | Farbe: | Club Cobolt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |