Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Active Extreme X Wind SS M M BLACK-GRANITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Active Extreme X Wind SS M M BLACK-GRANITE
Craft Active Extreme X Wind SS M M BLACK-GRANITE
Artikel-Nr.:
     6906-1909691-999985-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909691-999985-5
EAN/GTIN:
     7318573346313
Suchbegriffe:
Herren-Laufshirts
herren-laufshirts schwarz
Eng anliegendes T-Shirt mit hervorragendem Körpertemperaturmanagement und Windschutz an der Vorderseite. Recycelte Materialien. • Dünnes, leichtes und sehr elastisches Material • Coolmax-Air® für besseren Feuchtigkeitstransport und Kühlung • Flachnähte die der Bewegung folgen • Elastischer Windschutz vorne • Dieses Produkt wird aus SeaQual-Polyester produziert, das aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer hergestellt wird
Weitere Informationen:
Modell:
1909691
Größe:
M
Ursprungsland:
LT
Geschlecht:
Men
Material:
40% Polyester (SeaQual), 39% Polyester (Coolmax), 21 % Polyester recycelt, Vorne: 100% Polyester, Membrane: 100% Polyester
Farbe:
BLACK-GRANITE
Zertifizierung:
RecycledMaterials;OekoTex
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.