Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Trainingpants ADV Unify Pants W S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Trainingpants ADV Unify Pants W S Black
Craft Trainingpants ADV Unify Pants W S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1909137-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909137-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573459174
Coole Freizeithose aus weichem, bequemem Recyclingpolyester mit zwei Reißverschlusstaschen. • Angenehme Paßform • Weiches, angenehmes Material das sich wie Baumwolle anfühlt • Zwei Taschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
1909137
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt) Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.