Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Trainingpants ADV Unify Pants M XXL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Trainingpants ADV Unify Pants M XXL Black
Craft Trainingpants ADV Unify Pants M XXL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1909136-999000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909136-999000-8
EAN/GTIN:
     7318573459105
Coole Freizeithose aus weichem, bequemem Recyclingpolyester mit zwei Reißverschlusstaschen. • Bequeme Paßform • Weiches, bequemes Recyclingpolyester, der sich ähnlich wie Baumwolle anfühlt • Zwei Reißverschlusstaschen
Weitere Informationen:
Modell:
1909136
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt) Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.