Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweater ADV Unify Jacket W XXL Tiger Melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweater ADV Unify Jacket W XXL Tiger Melange
Craft Sweater ADV Unify Jacket W XXL Tiger Melange
Artikel-Nr.:
     6906-1909135-560200-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909135-560200-8
EAN/GTIN:
     7318573458825
Suchbegriffe:
Jacke aus recyceltem Polyester
Recyclingpolyesterjacke
jacke aus recyceltem polyester
Bequeme Jacke aus weichem, elastischem und funktionellem Recyclingpolyester mit zwei Taschen. • Bequeme Jacke • Weiches, funktionelles Material • Ergonomische, elastische Paßform • Zwei Taschen
Weitere Informationen:
Modell:
1909135
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt) Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Tiger Melange
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.