Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweater ADV Unify Jacket M 3XL Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweater ADV Unify Jacket M 3XL Bright Red
Craft Sweater ADV Unify Jacket M 3XL Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1909134-430000-9
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909134-430000-9
EAN/GTIN:
     7318573458184
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Jacke aus recyceltem Polyester
Bequeme Jacke aus weichem, elastischem und funktionellem Recyclingpolyester mit zwei Taschen. • Bequeme Jacke • Weiches, funktionelles Recyclingpolyester • Ergonomische, elastische Paßform • Zwei Taschen
Weitere Informationen:
Modell:
1909134
Größe:
3XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt) Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.