Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Jacket Warm W XL Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Jacket Warm W XL Navy
Craft Jacket Jacket Warm W XL Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1909084-390000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909084-390000-7
EAN/GTIN:
     7318573331821
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
freizeitjacke xl
Die Craft Jacket Warm ist eine leicht gefütterte Jacke die bei kühleren Temperaturen angenehm warm hält. Gebürstete Innenseite für mehr Wärme und Komfort, elastische Einsätze sorgen für optimale Bewegungsfreiheit und eine sportliche Paßform.
Weitere Informationen:
Modell:
1909084
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke, freizeitjacke marine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.