Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hoodie Community FZ Hoodie M S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hoodie Community FZ Hoodie M S Black
Craft Hoodie Community FZ Hoodie M S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908905-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908905-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573331173
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz herren
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss, angenehmer Paßform und sportlichem Look für entspannte Momente abseits des Spielfelds. Die angenehm weiche Polyester- Baumwollmischung garantiert höchsten Tragekomfort mit leichter Funktion. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsoren- oder Firmenlogos.
Weitere Informationen:
Modell:
1908905
Größe:
S
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Men
Material:
65% Polyester 35% Baumwolle
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Hoodie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.