| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1908905-390000-5 Herst.-Nr.: 1908905-390000-5 EAN/GTIN: 7318573330909 |
| |
|
| | |
| Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss, angenehmer Paßform und sportlichem Look für entspannte Momente abseits des Spielfelds. Die angenehm weiche Polyester- Baumwollmischung garantiert höchsten Tragekomfort mit leichter Funktion. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsoren- oder Firmenlogos. Weitere Informationen: | | Modell: | 1908905 | Größe: | M | Ursprungsland: | BD | Geschlecht: | Men | Material: | 65% Polyester 35% Baumwolle | Farbe: | Navy | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309100 |
|
| | |
| | | |
| |