| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1908754-543000-7 Herst.-Nr.: 1908754-543000-7 EAN/GTIN: 7318573673853 |
| |
|
| | |
| Langärmliges, bequemes Shirt mit tollem Feuchtigkeitstransport für das tägliche Training. Regular fit. • Angenehm weiches Material mit Mesh-Einsätzen für optimale Belüftung • Verdeckte Tasche mit Reißverschluss rechts • Regular fit Weitere Informationen: | | Modell: | 1908754 | Größe: | XL | Ursprungsland: | TR | Geschlecht: | Men | Material: | Hauptmaterial: 95% Polyester (recycelt), 5% Elastan, Rücken oben: 100% Polyester (recycelt) | Farbe: | Calm | Waschhinweis: | WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| |