Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt ADV Essence SS Tee M M Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt ADV Essence SS Tee M M Black
Craft Tshirt ADV Essence SS Tee M M Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908753-999000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908753-999000-5
EAN/GTIN:
     7318573250924
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Weiches, bequemes T-Shirt mit großartigem Feuchtigkeitstransport für das tägliche Training. Regular fit. • Angenehm weiches Material mit Mesh-Einsätzen für optimale Belüftung • Verdeckte Tasche mit Reißverschluss rechts • Regular fit
Weitere Informationen:
Modell:
1908753
Größe:
M
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Men
Material:
Hauptmaterial: 95% Polyester (recycelt), 5% Elastan, Rücken oben: 100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Black
Waschhinweis:
WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts gr.m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.