Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tanktop ADV Essence SL Tee M XXL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tanktop ADV Essence SL Tee M XXL Black
Craft Tanktop ADV Essence SL Tee M XXL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908752-999000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908752-999000-8
EAN/GTIN:
     7318573297578
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Angenehm weiches, komfortables T-Shirt mit großartigem Feuchtigkeitstransport für das tägliche Training. Reguläre Passform. • Angenehm weiches Material mit Mesh-Einsätzen für optimale Belüftung • Verdeckte Tasche mit Reißverschluss rechts
Weitere Informationen:
Modell:
1908752
Größe:
XXL
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Men
Material:
Hauptmaterial: 95% Polyester - recycelt, 5% Elastan, Rücken oben: 100% Polyester-recycelt
Farbe:
Black
Waschhinweis:
WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.