Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Pro Control Impact LS Tee M XL Black/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Pro Control Impact LS Tee M XL Black/White
Craft Tshirt Pro Control Impact LS Tee M XL Black/White
Artikel-Nr.:
     6906-1908231-999900-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908231-999900-7
EAN/GTIN:
     7318573229210
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Mit diesem hochwertigen, umweltfreundlichen und leistungsstarken Langarm-T-Shirt kannst Du dich sehen lassen. Das Pro Control Impact LS Tee aus leichtem, elastischem und recyceltem Polyestergewebe bietet hervorragende Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport und Bewegungsfreiheit. Mit Mesh-Einsätzen für verbesserte Belüftung. Viel Platz für das Branding mit deinen Club-, Sponsor-, oder Firmenlogos. • Leichtes, atmungsaktives Material • Mesh-Einsätze für bessere Belüftung • Glatter Kragen- und Ärmelabschluß • Eng anliegende Ärmel • Viel Platz für das Branding mit Club-, Sponsor-, oder Firmenlogos • Recyceltes Polyester für einen besseren ökologischen Fußabdruck
Weitere Informationen:
Modell:
1908231
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne: 100% Polyester (recycelt) Rückseite: 97% Polyester (recycelt) 3% Polyester
Farbe:
Black/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.