| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1908231-430999-8 Herst.-Nr.: 1908231-430999-8 EAN/GTIN: 7318573229081 |
| |
|
| | |
| Mit diesem hochwertigen, umweltfreundlichen und leistungsstarken Langarm-T-Shirt kannst Du dich sehen lassen. Das Pro Control Impact LS Tee aus leichtem, elastischem und recyceltem Polyestergewebe bietet hervorragende Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport und Bewegungsfreiheit. Mit Mesh-Einsätzen für verbesserte Belüftung. Viel Platz für das Branding mit deinen Club-, Sponsor-, oder Firmenlogos. • Leichtes, atmungsaktives Material • Mesh-Einsätze für bessere Belüftung • Glatter Kragen- und Ärmelabschluß • Eng anliegende Ärmel • Viel Platz für das Branding mit Club-, Sponsor-, oder Firmenlogos • Recyceltes Polyester für einen besseren ökologischen Fußabdruck Weitere Informationen: | | Modell: | 1908231 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Vorne: 100% Polyester (recycelt) Rückseite: 97% Polyester (recycelt) 3% Polyester | Farbe: | Bright Red/Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |