Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Community Function SS Tee M L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Community Function SS Tee M L Black
Craft Tshirt Community Function SS Tee M L Black
Artikel-Nr.:
     6906-1907391-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907391-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573053556
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Stärke deinen Teamgeist mit diesem klassischen und funktionalen T-Shirt. Hergestellt aus weichem, leichten und schnell trocknendem Material, das einen effizienten Feuchtigkeitstransport und hohen Komfort bietet. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos.
Weitere Informationen:
Modell:
1907391
Größe:
L
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.